810 SV Reloj comparador mecánico con graduación de 0,01 mm, rango de medición 40 mm

N.º do artigo: 4321000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4321000
EAN/GTIN 4059192013905
Número do fabricante 4321000
Número L L40080 821

Descrição

Ejecución:

  • Esfera de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Carcasa cromada
  • Capuchón extraíble con función de protección contra el polvo en el extremo de la espiga de medición
  • Ruedas dentadas de precisión y piñón

Descripción:

Reloj comparador MarCator 810 SV
  • Estándar de fábrica
  • Vano de medición en mm: 40mm
  • Escala_división_mm: 0,01 mm

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco
  • Rotación del puntero en mm: 1 mm
  • Carrera libre mm: 0.1 mm
  • Graduación_mm: 0.01

Norma:

Norma de fábrica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta