Ângulo de medição 90°, forma triangular Precisão 00 1000X600

N.º do artigo: 431850 1000X600
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento×largura Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Protocolo de teste: Certificado de prueba del fabricante

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875; DIN 876/00
Esquadria 0,008 mm
Espessura 100 mm
Peso 94 kg
Protocolo de teste Certificado de prueba del fabricante
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 431850 1000X600
EAN/GTIN 2050002005358

Descrição

Versão:

Material e precisão, ver n.º 430400. A partir do tamanho 600×400 mm com orifícios de alívio, que também podem ser usados para o transporte e a manipulação. As duas superfícies angulares estreitas de 90° são finamente esmeriladas a diamante de acordo com a norma DIN876/00.
Perpendicularidade conforme DIN 875.

Vantagem:

Para controlar o ângulo de 90° nos planos horizontal e vertical.

Material fornecido:

Inclui embalagem de transporte.

Nota:

Tenha em conta que a entrega não é gratuita. Esquadro de medição de até 2000 mm de comprimento, a pedido. Caixa de madeira ou Flight Case mediante sobretaxa, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta