Destornillador de punta SW hexagonal 14mm L.56mm x 140mm

N.º do artigo: 43153014
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43153014
EAN/GTIN 4018754332199
Número do fabricante 43153014
Número L L60010 7461

Descrição

Descripción:

  • DIN ISO 2936
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Cromo-vanadio, niquelado
  • 0,9 mm bruñido

Característica:

  • L1: 56 mm
  • L2: 140 mm
  • Longitud [mm): 149 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 14 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Peso: 261 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta