Mesa de controlo e lapidação duplex em caixa de madeira

N.º do artigo: 431400
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 876/1
  • embalagem: caja estable

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 876/1
Comprimento 360 mm
Largura 260 mm
Altura 65 mm
Peso 22 kg
embalagem caja estable
Tipo de produto Placas de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 431400
EAN/GTIN 4045197234025

Descrição

Ejecución:

Em ferro fundido cinzento denso e envelhecido. Mesas de controlo e lapidação combinadas numa placa única. A superfície superior e a superfície inferior são finamente retificadas. O lado de lapidação é quadrado em forma de rede, as superfícies exteriores estão maquinadas com precisão. A parte superior e inferior do estojo de madeira (incluído no preço) são amovíveis. Assim, a superfície não utilizada está sempre protegida. Superfícies não tratadas pintadas com textura (RAL 7001 cinzento).

Norma:

Precisão DIN 876/1.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta