Llave de tubo con mango, DRALL + SW 4 mm, hoja L.125 mm

N.º do artigo: 43093004
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 43093004
EAN/GTIN 4018754278152
Número do fabricante 43093004
Número L L60010 6426

Descrição

Descripción:

  • DIN 3125
  • Cromo-vanadio, cromado

Característica:

  • d: 6,9 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Peso: 58 g
  • Anchura entre planos [mm]: 4 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta