Ejecución:
- Esfera de alto contraste, sellada mediante junta tórica
- Vista de cristal mineral para una protección óptima:
- contra arañazos o daños por virutas calientes
- la mejor resistencia a disolventes - Carcasa protectora cromada mate con 3 barras de cola de milano integradas
- Mecanismo de medición protegido contra golpes
- Diseño antimagnético
- Ajuste automático a la dirección de palpación, por tanto, lectura sin errores
- Doble palanca con rodamiento de bolas
- Protección contra sobrecarga por embrague deslizante
Descripción:
Comparador de palanca MarTest 801 SRM; Norma de fábrica; Rango de medición: ±0,008”; Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0001 pulgadas; Volumen de suministro: Estuche, Manual de instrucciones, Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a3/8
Característica:
- Tipo de calibración: Sin calibrar
- Aplicación: Medición de concentricidad, excentricidad axial, paralelismo y desviaciones de planitud Centrado de ejes o taladros Alineación paralela o en ángulo recto de piezas de trabajo
- Nombre del grupo de productos: MarTest
- Color de la esfera: Color verde
- Nombre del grupo de productos: Calibres de palanca y buscadores de bordes
- Nombre del producto: Medidor de palanca
- Tipo de producto: 801 SRM
- Escala de numeración cuchilla: 4-0-4
- Diámetro de la escala inch (texto): 1.5″
- Margen de medición de la galga de espesores, puntero fino, sonda en pulgadas: ± .008″
- Rotación de la aguja en pulgadas (texto): .008″
- Desviación total fges en pulgadas (texto): .0002″
- Desviación fe en pulgadas (texto): .00012″
- Margen de inversión del valor de medición fu en pulgadas (texto): .00012″
- Repetibilidad fw en pulgadas (texto): .0001″
- Tramo de medición parcial ft en pulgadas (texto): .00008″
- Observación Dimensiones: * 800 SGM, 801 SGM, 801 SGE, 800 SRM ; ** 800 SM, 801 SM ; *** 800 SGE
- Cota f en mm: 99 mm
- Cota e en mm: 75 mm
- Dimensión a en mm: 40.5 mm
- Dimensión d en mm: 17.8 mm
- Longitud del inserto de medición (mm): 14.5 mm
- Cota c en mm: 13.6 mm
- Fuerza de medición: 0.15 N
Norma:
Norma de fábrica