800 SGM Test indicator MarTest w.c.

N.º do artigo: 4308200KAL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Reloj comparador con palpador oscilante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4308200KAL
EAN/GTIN 4059192013653
Número do fabricante 4308200KAL
Número L L40080 5019

Descrição

Descripción:

Comparador de palanca MarTest 800 SGM
DIN 2270
Rango de medición: ± 0,1 mm
Subdivisión de la escala_mm: 0,002
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta