{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 6 mm - 12 mm | |
Interface | Interface USB; interface Digimatic | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Número de micrómetros | 3 | |
Número de anéis de ajuste | 2 | |
⌀ do anel de ajuste | 8 / 10 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
Número do artigo | 429112 6-12 | |
EAN/GTIN | 4946368562919 | |
Número do fabricante | 468-981 |