Discos de corte de laboratorio PREMIUM*** 150 x 1,6 x 20 mm A 60 P4 B43

N.º do artigo: 42808
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42808
EAN/GTIN 9003170428088
Número do fabricante 42808
Número L L50140 366

Descrição

Descrição:

Los discos de corte de laboratorio PREMIUM son perfectos para el corte en seco de muestras de laboratorio de acero y HSS en máquinas de corte estacionarias y afiladores automáticos de sierra. Los valores de rendimiento más altos con un desgaste de herramienta significativamente reducido distinguen a este producto, que optimiza claramente sus procesos en términos de economía y eficiencia.

Característica:

  • Forma: 41N DISCO DE TRONZAR RECTO
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: HSS, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A 60 P4 B43
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 1,6 x 20 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 1,6 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Vantagem:

  • El máximo rendimiento con un desgaste significativamente reducido de la herramienta

Vantagem:

  • Para uso en acero y HSS
  • Para el corte en seco en máquinas estacionarias y afiladores de sierra automáticos

Recomendação:

  • Fije la pieza de trabajo durante el mecanizado y no exponga el disco a una carga lateral
  • Máx. Observe la velocidad máxima de trabajo de 63m/s..

Características especiales:
  • Los valores de rendimiento más altos
  • El menor desgaste de la herramienta
  • La mayor eficacia en función de los costos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta