Llave de tubo ∙ con mango en T ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 13 ∙ 264 mm

N.º do artigo: 428-13
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave de vaso

Identificação e classificação

Número do artigo 428-13
EAN/GTIN 4000896019335
Número do fabricante 428-13
Número L L60140 2024
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • Modelo corto
  • Mango ergonómico en T de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 13 mm
  • Dimensiones / longitud: 264 mm
  • Longitud l1: 230 mm
  • Diámetro: 18 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta