Llave de vaso ∙ flexible ∙ Perfil hexagonal exterior ∙ 8 ∙ 300 mm

Número de artículo: 426-8
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 426-8
EAN / GTIN 4000896019274
Número del fabricante 426-8
Número L L60140 943

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para abrazaderas de manguera de sistemas de refrigeración y calefacción
  • Forma de hojas: Flexible
  • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil de hexágono exterior
  • Ancho de llave: 8 mm
  • Dimensiones / longitud: 300 mm
  • Longitud l1: 190 mm
  • Peso neto (kg): 0.17 kg

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra