{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Faixa de medição | 25 mm - 55 mm | |
Leitura | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
Leitura | 0,0005 polegada; 0,0001 polegada; 0,0001 polegada | |
Passo do fuso | 2 mm | |
Paralelismo das áreas de medição | 0,6 µm | |
Nivelamento das áreas de medição | < 0,3 µm | |
Força de medição | 7 N | |
⌀ da área de medição | 8 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tamanho dos dígitos do visor LCD | 12 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 3 µm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Tipo de pilha | Pila redonda | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Micrómetro de exteriores |
Número do artigo | 424935 25-55 | |
EAN/GTIN | 2050002078710 |