Descripción:
Se puede utilizar como escalera fija, escalera de tijera bilateral o como caballete de trabajo.
Las ref. 42381 - 42383 están equipadas con dos estabilizadores, y la ref. 42384 con un estabilizador.
Ancho exterior del cuerpo de escalera: 350 mm.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Con plataforma de madera plegable para utilizar como plataforma de trabajo.
Característica:
Altura de trabajo 5 m
Carga max. 150 kg
Ancho 0.8 m
Peso 19 kg
Altura como plataforma de trabajo 0.99 m
Longitud 1.22 m
Longitud como escalera fija 4.19 m
Longitud como plataforma de trabajo 2.11 m
Longitud como escalera de tijera 2.13 m
Material Aluminio
Medidas de plegado 1,22 m × 0,8 m × 0,26 m
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Nº peldaños 2 × 3 + 2 × 4
Nº peldaños 3
Huella 30 mm
Altura vertical de la escalera 2 m
Ancho exterior, parte inferior 0.8 m
Ancho exterior 350 mm