Llave de boca abierta SW 50 mm L 275 mm

N.º do artigo: 42040050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42040050
EAN/GTIN 4018754023714
Número do fabricante 42040050
Número L L60010 1081

Descrição

Descripción:

  • DIN 133
  • Acero especial, gris acero

Característica:

  • Longitud [mm): 275 mm
  • Peso: 1445 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta