LLAVE TUBERIA A 15GR 7/16X1/2

N.º do artigo: 42.7/16X1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42.7/16X1/2
EAN/GTIN 3148511017708
Número do fabricante 42.7/16X1/2
Número L L60130 1599

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Llave de doble anillo abierto, biselado a 15°
  • facilita el acceso a las tuercas
  • cromado, satinado

Característica:

  • A [″]: 7/16x1/2
  • B x B1 [mm]: 21,4 x 25,4
  • C x C1 [mm]: 9 x 11
  • E [mm]: 8,5
  • E1 [mm]: 10,5
  • B [mm]: 165
  • L [mm]: 175
  • [g]: 110

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta