LLAVE TUBERIA A 15GR 10X11MM

N.º do artigo: 42.10X11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 42.10X11
EAN/GTIN 3148511016305
Número do fabricante 42.10X11

Descrição

Descripción:

  • Llave de doble anillo abierta, biselada a 15º
  • Accede fácilmente a las tuercas
  • Cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 19,4 x 21,4
  • C x C1 [mm]: 7 x 9
  • E [mm]: 8,0
  • E1 [mm]: 8,5
  • B [mm]: 150
  • L [mm]: 154
  • [g]: 65

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta