44 Ak Cabezal de medición 85–100 mm para la medición de tres puntos

N.º do artigo: 4190043
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4190043
EAN/GTIN 4059192010454
Número do fabricante 4190043
Número L L40080 115

Descrição

Ejecución:

  • Cabezal de sonda autocentrante con 3 contactos de medición (disposición 3 x 120°)
  • Sondas a partir de 12 mm reforzadas con metal duro
  • Sonda a partir de 12 mm para mediciones hasta el fondo de la perforación
  • Cabezal de sonda a partir de 40 mm de aluminio para ahorrar peso

Descripción:

  • Cabezal de medición Micromar 44 Ak 85 - 100mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del grupo de productos: Micromar
  • Nombre del grupo de productos: Micrómetros
  • Nombre del producto: Cabezal de medición
  • Rango de medición: 85 - 100 mm
  • Tipo de producto: 44 Ac
  • Rango de medición: 3.35 - 4″
  • Dimensión d en mm: 97 mm
  • Dimensión b en mm: 23 mm
  • Cota c en mm: 7 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta