{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Faixa de medição | 0 mm - 800 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Limite de erro | 0,06 mm | |
⌀ do inserto de prato | 20 mm | |
⌀ da barra de medição | 6 mm | |
Tecnologia de medição | digital | |
Secção transversal da régua de medição | 23,5 × 9 mm | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 LR44 | |
Tipo de produto | Calibre de profundidad para ranuras |
Número do artigo | 418755 800 | |
EAN/GTIN | 4045197640598 | |
Número do fabricante | 418755 800 |