{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 100 mm | |
Leitura comutável | 0,01 mm | |
Leitura comutável | 0,0005 polegada | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,03 mm | |
Interface | interface Digimatic; Interface RS232C; Interface USB; Sistema de rádio i-wi MAHR | |
Tipo de proteção IP | IP 67 | |
⌀ da barra de medição | 4 mm | |
Aplicação sem fios | Software del fabricante | |
Proteção do valor de medição | Sistema Reference Lock MAHR | |
Tecnologia de medição | digital | |
Material | Aço inoxidável, INOX | |
Comprimento da ponte | 85 mm | |
Secção transversal da régua de medição | 16 × 3 mm | |
embalagem | caixa estável | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | |
Tipo de produto | Paquímetro de profundidade de ranhuras |
Número do artigo | 418754 100 | |
Número do fabricante | 4126532 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro de profundidade digital para ranhuras IP 67, i-wi 100 |
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
391,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Número de pilhas incluídas | 1 | 1 |
Alimentação de energia | con pilas | con pilas |
Norma | ISO 13385 | Norma de fábrica |
⌀ da barra de medição | 4 mm | 4 mm |
Tecnologia de medição | digital | digital |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081560 CR2032 | 081560 LR44 |