ZAP Safemaster S - Escalera 3 peldaños

N.º do artigo: 41681
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 3
Material Aluminio
Tipo de produto Escalera de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41681
EAN/GTIN 4003866416813
Número do fabricante 41681
Número L L90010 695

Descrição

Descripción:

Plataforma extra grande: 400 x 400 mm.
Pasamanos y barandillas anodizados.
Bandeja amplia y robusta para herramientas o material diverso.
2 tirantes metálicos con bisagra - un plus en estabilidad.
Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Opcional con estabilizadores laterales para montaje posterior según la UNE EN 131 apartado 7.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm
Altura con barandilla 1.79 m
Altura de la plataforma 0.79 m
Altura de trabajo 2.79 m
Ancho de la plataforma 400 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.62 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.15 m
Material Aluminio
Medida plataforma 400 mm
Nº de peldaños con plataforma 3
Peso 11.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Inferior, anchura exterior 0,62 m

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta