Escalera con peldaños, acceso por un lado con peldaños de clip R13 6 peldaños

N.º do artigo: 41626
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 6
Material Aluminio
Modelo do degrau Nivel
Acessibilidade de un lado
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41626
EAN/GTIN 4031405416260
Número do fabricante 041626
Número L L90110 416

Descrição

Descrição:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, escalones ranurados y plataforma grande
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Articulación de plomo «Safe-Cap»
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zona de agarre ERGO-Pad® con mecanismo de sujeción
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Práctica bandeja de almacenamiento con ganchos integrados y portaherramientas
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de pasos: 235 mm
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg
  • STEP soporte clip-STEP R13 para una resistencia de deslizamiento certificada

Característica:

  • Altura de trabajo: 3400 mm
  • Altura: 2050 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Altura de la columna del soporte: 58 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Altura de la plataforma: 1380 mm
  • Antideslizante: Clip-STEP R13
  • Longitud del paso: 1160 mm
  • Stand plataforma contado como una etapa: Sí
  • Espaciado escalón/rung: 235 mm
  • Número de pasos/peldaños: 6 niveles
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Ancho exterior inferior: 550 mm
  • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta