Llave de anillo doble SW.1 x 1 1/16 ″ L.368 mm

N.º do artigo: 41614850
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41614850
EAN/GTIN 4018754139491
Número do fabricante 41614850
Número L L60010 2236

Descrição

Descripción:

  • desplegado
  • SAE AS 954 (dimensiones y valores de prueba)
  • Fed. Espec. GGG-W-636E
  • S.B.A.C. Especificaciones TÉCNICAS P.T. 48 a 1/2 pulg.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • Longitud [mm): 368 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Peso: 460 g
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 1.1/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta