Descrição:
Micrómetros para exteriores digitales Micromar 40 EWRi-L
Rango de medición 0 - 100 mm mm
- Prevención de daños en las piezas de trabajo: El husillo no giratorio realiza un palpado por contacto, lo que permite evitar las huellas de arañazos debidos, p. ej., a restos de polvo de rectificado en superficies sensibles y mecanizadas de forma precisa.
- Ideal para medir láminas de medición delgadas sin que estas se giren ni se deformen.
- Medición de flancos de roscas mediante alambres de medición de roscas: Los dos soportes del alambre de medición permanecen opuestos entre sí en la posición de intervención gracias al husillo no giratorio.
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
Grado de protección IP: IP 65
Norma de fábrica
Resolución mm/pulgadas 0,001 / 0,00005”
Volumen de suministro: Medida de ajuste (a partir del intervalo de medición de 25 a 50 mm), Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche