Kit de reequipamiento de peldaños con clip para escalera de mano de plástico reforzado con fibra de vidrio/aluminio de doble acceso 2x12 peldaños

N.º do artigo: 41539
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41539
EAN/GTIN 4031405415393
Número do fabricante 041539

Descrição

Descripción:

  • Satisfaga las crecientes exigencias en materia de seguridad laboral y garantice una resistencia optimizada al deslizamiento, pedaleo seguro y una posición cómoda en nuestras escaleras
  • El soporte de paso hecho de plástico corrugado se sujeta al escalón sobre toda la superficie y se ajusta con precisión, se puede quitar sin dejar residuos, sin dañar la escalera
  • El soporte de paso de clip-paso se aplica a pasos que se pueden caminar por ambos lados hasta el paso máximo que se puede caminar según DIN EN 131 y, por lo tanto, funciona como un control óptico para el correcto uso de la escalera
  • Disponible como accesorios individualmente por 11,00 euros sin IVA / pieza (precio de venta recomendado) para su escalera de acero

Característica:

  • Número de soportes de pie en el conjunto: 20
  • Anchura: 85 mm
  • Altura: 23 mm
  • Longitud: 638 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Antideslizante: Clip-step
  • Set para escaleras con número de pasos: 2x12
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta