Llave combinada de carraca OPEN-RATCH SW 1″ L.zeromm

N.º do artigo: 41474848
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41474848
EAN/GTIN 4018754331604
Número do fabricante 41474848
Número L L60010 7546

Descrição

Descrição:

  • Llave de anillo de carraca con pulgada, misma anchura de llave
  • Lado de anillo con diseño en ángulo de 15° con doble hexágono
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Posición de la boca 15°
  • Apriete derecho/izquierdo cambiando el lado del anillo
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • d: 45 mm
  • Longitud [mm): 295 mm
  • Posición de la boca: 15 °
  • Número de dientes: 72
  • Peso: 426 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 ″
  • Anchura entre planos 1 [pulgadas]: 1 ″
  • Anchura entre planos 2 [pulgadas]: 1 ″
  • Anchura mm (b): 48 mm
  • Ángulo de trabajo: 5 °

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta