Descripción:
Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
Largueros de aluminio anodizado.
Bisagras de aluminio fundido a presión.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
Característica:
Altura de trabajo 3.3 m
Altura vertical de la escalera 1.84 m
Ancho exterior, parte inferior 0.56 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.98 m
Material Aluminio
Medida base 1,58 m × 0,56 m
Nº de peldaños 2 × 7
Nº de peldaños 7
Peso 10.9 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.