EFA L - Escalera fija PRFV 6 peldaños

N.º do artigo: 41251
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 6
Material PRFV
Modelo do degrau Barrote
Tipo de produto Escalera de pared

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41251
EAN/GTIN 4003866412518
Número do fabricante 41251
Número L L90010 384

Descrição

Descrição:

Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Ancho exterior: 420 mm – especialmente estable.

Característica:

Altura de trabajo 2.8 m
Ancho exterior 420 mm
Carga max. 150 kg
Huella 30 mm
Longitud de la escalera 1.92 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio
Nº peldaños 6
Peso 5.6 kg

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta