Megastep S - Escalera tijera 5 peldaños

N.º do artigo: 41147
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 5

Números de identificação e classificações

Número do artigo 41147
EAN/GTIN 4003866411474
Número do fabricante 41147
Número L L90010 1010

Descrição

Descripción:

Resistencia de carga: 250 kg.
Peldaños estriados de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
Largueros anodizados en negro y resistentes al desgaste.
Plataforma de aluminio extrusionado (250 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Característica:

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 73mm / 58mm
Altura de la plataforma 1.33 m
Altura de trabajo 3.35 m
Ancho de la plataforma 250 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.5 m
Carga max. 250 kg
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm
Huella 60 mm
Longitud de la escalera 2.15 m
Medida base 1,1 m × 0,5 m
Medida plataforma 250 mm
Nº de peldaños con plataforma 5
Peso 8 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta