{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Escala cromada | sí | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sí | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Bloqueio | Sujeción instantánea | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | caja estable | |
Tabela de roscas | Tabla de pie de rey | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 410650 150 | |
EAN/GTIN | 4045197304018 | |
Número do fabricante | 410650 150 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Paquímetro sem paralaxe com fixação de momento 150
sob pedido
Em stock
341 peças em stock
67,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
208 peças em stock
65,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura comutável | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
todas as peças | templado | templado |
Bloqueio | Sujeción instantánea | Tornillo de sujeción superior |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 40 mm | 40 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de produto | Pie de rey universal | Pie de rey universal |