16 ER (M14) Pie de rey digital 300 mm con rueda de fricción, con salida de datos

N.º do artigo: 4103021
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de medição 0 mm - 300 mm
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia con pilas
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4103021
EAN/GTIN 4059192002190
Número do fabricante 4103021
Número L L40080 1990
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

  • Indicación numérica de alto contraste
  • Tornillo de fijación en la parte superior
  • Guías lapeadas
  • Cuchillas de medición para medición interna
  • Corredera y carril endurecidos, inoxidable
  • Dispositivo de medición por etapas
  • Inmediatamente listo para medir gracias al sistema de referencia
  • Guías elevadas para proteger la báscula
  • Limpiador de suciedad en la corredera

Descrição:

Calibre digital MarCal 16 ER Rango de medición: 0 - 300 mm
  • Incremento de dígitos mm/pulgada: 0,01 / .0005″
  • Medición de profundidad:
  • Interfaz de datos: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Rueda de fricción: verdadero
  • Clase de protección IP: ninguna

Característica:

  • Interfaz de datos: USB A
  • Tipo de producto: 16 ER
  • Incremento de dígitos mm/in: 0.01 / .0005″
  • Rango de medición: 0 - 300 mm
  • Rango de medición: 0 - 12″
  • Límite de error en pulgadas: .0015″
  • Dimensión d en mm: 388 mm
  • Dimensión b en mm: 64 mm
  • Cota c en mm: 19 mm
  • Cota e en mm: 16 mm
  • Dimensión a en mm: 14 mm
  • Altura de dígitos: 8.5 mm
  • Límite de error (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta