{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Faixa de medição | 0 mm - 150 mm | |
Leitura | 0,05 mm | |
Leitura comutável | mm / pulgadas | |
Divisão | 1/20 mm | |
Divisão | 1/128 polegada | |
Desvio de medição E MPE | ± 0,05 mm | |
Medidor de profundidade disponível | sí | |
medidor de profundidade | angular 3,7×1,3 | |
Bloqueio | Sujeción instantánea | |
Comprimento do bico | 40 mm | |
Tecnologia de medição | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
todas as peças | templado | |
embalagem | Caja estable | |
Tipo de produto | Pie de rey universal |
Número do artigo | 410255 150 | |
EAN/GTIN | 4059192001575 | |
Número do fabricante | 4100600 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Paquímetro com fixação de momento 150
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
48,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
607 peças em stock
29,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
318 peças em stock
67,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Leitura | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
todas as peças | templado | templado | templado |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Comprimento do bico | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Divisão | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de produto | Pie de rey universal | Pie de rey universal | Pie de rey universal |