Descripción:
Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Tramo superior con tacos de apoyo para mayor seguridad.
También disponible como escalera de estantería.
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Peldaños atornillados a los largueros.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Escalera de imagen - p.ej. para oficinas, tiendas de diseño, exposiciones, etc.
Característica:
Altura de trabajo 3.5 m
Ancho exterior 380 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 2.68 m
Material Aluminio
Nº de peldaños 9
Peso 6.3 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.