Descrição:
Caja robusta y universal de aluminio.
Interior con ángulos de aluminio para colocar los cajetines (ref. 40624/40625)
Blindaje para candado (hasta un grosor de 8 mm).
Cantoneras para apilar resistentes de PVC azul.
Posibilidad de montaje posterior de muelle contra apertura involuntaria.
2 cintas robustas de nylon para sujetar la tapa.
Tapa con bisagras de acero inoxidable y junta de sellado.
Marco superior e inferior fabricado con perfíl de una pieza con soldadura completa.
Esquinas con nerviaciones de refuerzo.
Apilables, ligeras y muy resistentes con una larga vida útil y una gran resistencia de carga.
Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomia. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
Resistente a la corrosión gracias a herrajes de acero inoxidable.
Característica:
Alto exterior 340 mm
Altura interior 310 mm
Ancho exterior 400 mm
Cantidad de asas 2
La. x An. x Al. interior 750 mm × 350 mm × 310 mm
Longitud exterior 800 mm
Longitud interior 750 mm
Material Aluminio
Peso 6.7 kg
Volumen 81 l