Tipo de protección de la rodilla 1 Negro XL/XXL XL/XXL

N.º do artigo: 406719339900XL/XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor schwarz
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Rodilleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 406719339900XL/XXL
EAN/GTIN 7330509658215
Número do fabricante 406719339900XL/XXL
Número L L00980 3085

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, CORDURA® Stretch 320g/m²
Durable CORDURA® sobre la rodilla, malla elástica aireada en la espalda

Bolsillos
Bolsillos de protección de rodilla

Funcionalidad
Ajustable en la parte superior con cierre de adherencia

Se adapta a los pantalones cortosBlåkläder, rodilleras asociadas 4027 y 4057 que se venden por separado

Descripción:

  • Bolsillo de rodilla que junto con las rodilleras 4027 y 4057 se convierte en una protección de rodilla de tipo 1
  • El bolsillo de rodillera extensible CORDURA® 4067 se puede llevar en momentos en los que es necesario trabajar con las rodillas
  • El bolsillo que tiene una malla aireada en la parte posterior para una mayor ventilación se adapta a las rodilleras 4027 y 4057 de Blåkläder y viene en tres tamaños
  • Gracias a su material y diseño, Gracias a su material y diseño, el bolsillo es cómodo y además se puede ajustar en la parte superior con su sujecion de cierre por adherencia
  • El bolsillo de la rodillera se usa con pantalones cortos para esas veces que quieres pantalones más cortos pero al mismo tiempo necesitas protección en las rodillas

Norma:

  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 1 together with knee protection art 4027
  • EN 14404 2004+A1 2010, type 1, level 0 together with knee protection art 4057

Volumen de suministro:


Se vende por pares

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta