Versão:
ensamblado
Descrição:
Tubo y perfil de acero soldados, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Con superficie de carga, 2 paneles frontales de 300 mm de altura, marco de acero tubular con contrachapado impermeable y 2 paneles longitudinales enchufables de 220 mm de altura de contrachapado impermeable. Dirección de pivote con barra de tracción y manija.Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos. Enganche con asa de seguridad con cubierta de agarre suave y retorno automático amortiguado a la posición de descanso. Freno de estacionamiento automático que actúa sobre las ruedas delanteras, cumple con la norma europea EN 1757-3.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud de la superficie útil (mm): 1200
Ancho de la superficie útil (mm): 650
Altura del área de carga (mm): 308
Longitud total (mm): 1472
Ancho total (mm): 709
Altura total (mm): 1192
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85