Cinturón con estiramiento no metálico S/M

N.º do artigo: 404700005600S/M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor rot
Tipo de produto Cinturón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 404700005600S/M
EAN/GTIN 7330509620601
Número do fabricante 404700005600S/M
Número L L00980 5938

Descrição

Ejecución:


Material principal
90% poliéster, 10% elastano

Accesorios
Longitud ajustable, cinturón elástico, hebilla de plástico engomado con logotipo Blåkläder

Detalles
Hebilla no metálica

Medidas
Ancho 40 mm, Longitud 110 cm (S/M), 135 cm (L/XL)

Funcionalidad
Sin metal, sin arañazos

Sirve para

Blåkläder Unite

Descripción:

  • Cinturón sin metal con hebilla de plástico recubierta de goma que no deja arañazos
  • El cinturón tiene un ajuste elástico para mayor comodidad y está disponible en varios colores
  • Ideal para profesionales de la industria del transporte y cuando se utilizan detectores de metales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta