Descripción:
El tramo central y el tramo superior se extienden por separado, cada uno con su cuerda con polea.
Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
Anclaje automático.
Las escaleras con ref. 40448 y 40449 están equipadas con 2 estabilizadores laterales para una mayor seguridad. ¡No utilizar sin estabilizadores desplegados!
Guía de PVC optimizada.
Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Característica:
Altura de trabajo 11.15 m
Ancho del estabilizador 1.2 m
Ancho exterior 490 mm
Ancho exterior del tramo inferior 560 mm
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm
Huella 30 mm
Longitud de la escalera, retraída 4.4 m
Material Aluminio
Medida larguero 86mm / 98mm
Nº peldaños 15
Nº peldaños 3 × 15
Peso 45 kg
Unión larguero peldaño/escalón embutido
Nota:
Corresponde a la norma EN 131 profesional.