Versão:
Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300 g/m²
Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Fuelle en la espalda
Yugo en la espalda
Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda alargada
Final de manga ajustable con botones a presión
Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa y cierre de botón
Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior para teléfono
Forro
Sin forro
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Cremallera metálica unidireccional oculta
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descrição:
- Cómoda chaqueta Hi-Vis en cuatro combinaciones de colores diferentes
- Corte ergonómico para ofrecerle una gran libertad de movimiento
- Muchos bolsillos inteligentes, incluidos bolsillos en el pecho, bolsillos laterales y bolsillo para teléfono
- Certificado según EN ISO 20471, XS-S Clase 2 M-XX
Norma:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification B ->M