Alicates de media caña

N.º do artigo: 402
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 402
EAN/GTIN 3148511750308
Número do fabricante 402
Número L L60130 4394

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: bruñido mate, revestimiento rojoMuelle de presión de apertura

Característica:

  • B [mm]: 48
  • C [mm]: 14
  • E [mm]: 14
  • E1 [mm]: 1,5
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 8
  • [g]: 76

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta