Descrição:
El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C. Carda agresiva. Adecuada para trabajos pesados en la construcción de metal como descascarillado, eliminación de óxido, desbarbado, limpieza de cordones de soldadura, eliminación de restos de pegamento y salpicaduras de soldadura.
Característica:
- Número, alambres trenzados: 30 Stück
- Embalajes: Embalaje industrial
- r.p.m., máx.: 9000 RPM
- r.p.m., óptimas, desde: 4500 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 8500 RPM
- Ancho, unid. métrica: 13 mm
- Sistema de fijación: Agujero
- Ø agujero: 22.2 mm
- Ø material de cerda: 0.5 mm
- ø exterior, unid. métrica: 178 mm
- Material de cerda: Alambre de acero (ST)
- Longitud, cerda: 38 mm
Vantagem:
- Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
- Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
Vantagem:
- Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Hierro fundido
- Acero fundido
- Acero, acero fundido
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)