Juego de adaptadores accesorios para cardas redondas trenzadas y cardas para desbarbar con agujero 50,8 a 16-20

N.º do artigo: 4007220900376
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220900376
EAN/GTIN 4007220900376
Número do fabricante 43690035

Descrição

Descripción:

PFERD ofrece distintos adaptadores para cardas redondas con agujero. Para cardas redondas trenzadas con diámetro 200–250 mm y cardas redondas sin trenzar en la ejecución de cardas para desbarbar.

Característica:

  • Molde: Ninguna indicación
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 50,8 mm
  • Adecuada para: RBG, cardas redondas trenzadas, ø 200–250 mm, RBU, ejecución de cardas para desbarbar ø 200–250 mm
  • Ø agujero incluido en el set: 16/18/20

Ventaja:

  • Permiten el uso de las cardas en todas las máquinas al adaptar el diámetro del agujero a la medida necesaria.
  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Volumen de suministro:

  • Un juego de adaptadores contiene 3 pares de unidades.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta