Descripción:
Las escofinas para herrar de PFERD son muy populares entre todos los usuarios que se encargan del cuidado de los cascos el tratamiento de cuernos. Lima rectangular con espiga y dentado en cuatro caras. Una cara fina, una cara basta. Adecuada para el cepillado de la superficie del casco, el mecanizado fino de la pared del casco, el limado de cascos, así como el trabajo sobre clavos de herrar para estampar.
Característica:
- PFERD Tipo: 3515
- Ancho, unid. métrica: 44 mm
- Dentado: fresado
- Longitud, unid. métrica: 350 mm
- Altura: 6 mm
- Incl. mango: sin
Ventaja:
- Larga vida útil.
- Muy buena calidad de las superficies.
- Ahorra esfuerzo y cuida la espalda.
- Afilado agradable para las personas y los animales.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: La lima para cascos y herraduras de PFERD se puede utilizar con mangos de limas convencionales de tamaño adecuado.
- Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
- Tipos de máquina: Trabajo manual
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Madera
- Materiales que se pueden procesar: Madera