Juego de limas de taller WRU 5 piezas en bolsa enrollable 250 mm corte 2 uso universal para desbaste y afinado

N.º do artigo: 4007220808016
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Lima de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220808016
EAN/GTIN 4007220808016
Número do fabricante 11801542
Número L L51060 288

Descrição

Ejecución:

  • WRU

Descripción:

Limas de calidad para la industria y el taller en estuche protector enrollable de PVC, resistente a todos los climas para el almacenamiento en la caja de herramientas o en el banco de trabajo. Cada lima dispone de un mango ergonómico. Corte cruzado para trabajos de limado universales. La bolsa enrollable se suministra en un embalaje atractivo con ventana.

Característica:

  • PFERD Tipo: 542
  • Ejecución: WRU
  • Longitud, unid. métrica: 250 mm

Ventaja:

  • Ideal para una amplia gama de aplicaciones.
  • Incl. un estuche enrollable adecuado para guardarlas ocupando poco espacio.
  • Capacidad de arranque elevada y uniforme desde la punta hasta la espiga.
  • Larga vida útil.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Utilice las limas de forma universal para diversas aplicaciones en el taller.
  • Tipo de trabajo: Canteado; Desbarbar; Afinado; Redondeo; Mecanizado de superficies; Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)
  • Tipos de máquina: Trabajo manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Cobre
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acero, acero fundido
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Cobre; Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Acero, acero fundido; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Cinc

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta