Plato de apoyo COMBIDISC duro para sistema CDR Ø 75 mm SBHR con mango Ø 6 mm

N.º do artigo: 4007220776377
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220776377
EAN/GTIN 4007220776377
Número do fabricante 42721761
Número L L51050 78

Descrição

Ejecución:

  • H (duro)

Descripción:

Soporte adecuado para herramientas abrasivas COMBIDISC.

Característica:

  • PFERD Tipo: SBHR
  • Sistema de fijación: Sistema CDR
  • r.p.m., máx.: 12500 RPM
  • Ejecución: H (duro)
  • Ancho, unid. métrica: 0 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 75 mm
  • Ø del mango, unid. métrica: 6 mm
  • Longitud, mango: 40

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta