Ejecución:
Descripción:
Adecuadas para todo tipo de trabajos de mecanizado de superficies metálicas pequeñas y medianas, por ejemplo, para eliminar marcas de rectificado previo, eliminar óxido y trabajos de desbarbado ligeros. Se pueden lograr superficies matizadas y satinadas. Tamaño de grano POLIVLIES 240 F = fino (azul) El sistema de fijación CDR dispone de una unión atornillada con rosca exterior (plástico) en la cara de la herramienta. También compatible con los sistemas utilizados en el mercado: Roloc™, Lockit,Speed Lok TR, Power Lock tipo III, sistema Fastlock B, Roll-On.
Característica:
- Sistema de fijación: Sistema CDR
- r.p.m., óptimas, desde: 3800 RPM
- r.p.m., óptimas, hasta: 5000 RPM
- Ejecución: fino, azul
- Abrasivo: Corindón A
- ø exterior, unid. métrica: 75 mm
- Tamaño de grano: 240 F
Ventaja:
- Alta rentabilidad gracias al cambio de herramienta rápido.
- Gran comodidad gracias al manejo sencillo y al bajo nivel de vibraciones.
- Sin interrupciones en el proceso debidas al pegado, deslizamiento o soltado.
Aplicación:
- Recomendaciones de uso: Los discos de vellón COMBIDISC con portadiscos pueden utilizarse en máquinas de eje flexible con empuñadura angular y amoladoras angulares pequeñas neumáticas o eléctricas. Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta. Añadiendo aceite o agua se obtiene una superficie aún más fina, un amolado más frío y una vida útil más larga.
- Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies; Mecanizado de cordones de soldadura
- Tipos de máquina: Amoladora angular; Amoladoras angulares con batería; Máquina con eje flexible; Amoladora recta
Material:
- Materiales que se pueden procesar:
- Aluminio
- Latón
- Bronce
- Acero fundido
- Aleaciones con base de cobalto
- Cobre
- Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
- Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
- Acero inoxidable (INOX)
- Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
- Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplásticos
- Titanio
- Aleaciones de titanio
- Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio
Volumen de suministro:
- Pedir los portadiscos COMBIDISC por separado.
Nota:
- La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.