Carda cónica COMBITWIST trenzada KBG Ø 100x13 mm M14, alambre de acero Ø 0,50 mm, amoladora angular (1)

N.º do artigo: 4007220593431
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cepillo cónico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220593431
EAN/GTIN 4007220593431
Número do fabricante 43313011
Número L L51510 812

Descrição

Descripción:

Carda muy agresiva. Excelente para trabajos pesados como desbarbado, limpieza, eliminación de óxido, descascarillado y eliminación de salpicaduras de soldadura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Característica:

  • Número, alambres trenzados: 24 Stück
  • Embalajes: Embalaje POS
  • r.p.m., máx.: 20000 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 10000 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 15000 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 13 mm
  • Sistema de fijación: Rosca
  • Ø material de cerda: 0.5 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 100 mm
  • Ø rosca: M14x2
  • Material de cerda: Alambre de acero (ST)
  • Longitud, cerda: 22 mm

Ventaja:

  • Máxima rentabilidad gracias a su vida útil extraordinariamente larga y al elevado arranque de material.
  • Permite una gran comodidad de trabajo por su marcha suave sin rebotes de la carda.
  • Adecuada para el mecanizado de esquinas y cantos, ya que se «destrenzan» menos.
  • Efecto de la cerda agresivo gracias a la elevada rigidez del alambre trenzado.
  • Llegan de manera óptima a los puntos de difícil acceso, como cantos interiores, rendijas y ranuras.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Tener en cuenta las revoluciones recomendadas. Para obtener resultados óptimos, utilizar en amoladoras angulares potentes.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Eliminación de óxido; Descascarillado; Eliminación de capas de óxido; Eliminación de barniz; Desbaste de costura raíz de soldadura; Mecanizado de cordones de soldadura; Mecanizado de cordones en ángulo
  • Tipos de máquina: Amoladora angular

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Hierro fundido
    • Acero fundido
    • Acero, acero fundido
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiales que se pueden procesar: Hierro fundido; Acero fundido; Acero, acero fundido; Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta