Mango ergonómico FH3 110 mm para longitudes de lima 100-150 mm, limas de cadenas de motosierra Ø 4,8-7,9 mm (10)

N.º do artigo: 4007220535738
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cuaderno

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220535738
EAN/GTIN 4007220535738
Número do fabricante 12617130
Número L L51060 39

Descrição

Descrição:

El programa de mangos para limas de PFERD incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. Mango ergonómico para un trabajo cómodo y seguro.

Característica:

  • PFERD Tipo: FH 3
  • Adecuado para longitud [mm]: 100, 125, 150 mm
  • Adecuada para: Todas las espigas
  • Longitud, total: 110 mm

Vantagem:

  • Protegen las manos de esquinas y cantos vivos.
  • Forma ergonómica con agarre óptimo.
  • Las limas no ruedan.
  • Exterior de plástico blanco con pieza interior dura y estable.
  • Sin plastificante.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta