Amoladora angular neumática PWA 2/120 DV 12.000 r.p.m./230 vatios

N.º do artigo: 4007220419762
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadoras angulares

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220419762
EAN/GTIN 4007220419762
Número do fabricante 80205039
Número L L51050 1606
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descrição

Descrição:

La máquina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a su cabeza angular plana, la máquina neumática es adecuada para trabajos en lugares de difícil acceso. Tiene un husillo especial para acoplar todas las herramientas COMBIDISC (utilizar plato de apoyo sin mango). La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4″ exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 230 Watt
  • Número de revoluciones: 12000 RPM
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.45 m³/min
  • Longitud, unid. métrica: 175 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.476 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm
  • Ø rosca: 1/4-20 UNC
  • Salida de aire: Parte posterior
  • Altura: 36 mm

Vantagem:

  • La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
  • No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta