Amoladora recta neumática PGS 3/300 Z-DV 30.000 r.p.m./290 vatios

N.º do artigo: 4007220395165
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por aire comprimido
Tipo de produto Lijadora recta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220395165
EAN/GTIN 4007220395165
Número do fabricante 80106023
Número L L51050 1490

Descrição

Descrição:

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática estrecha con mando bimanual debe utilizarse con aceite. 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4″ y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Característica:

  • Presión de servicio: 6.3 bar
  • Potencia: 290 Watt
  • Número de revoluciones: 30000 RPM
  • Grupo de pinzas: 10
  • Tipo de válvula: Giratoria
  • Ancho, unid. métrica: 30 mm
  • Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min
  • Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min
  • Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
  • Longitud, unid. métrica: 197 mm
  • Número de gotas de aceite [min]: 2 Tropfen
  • Peso neto: 0.433 kg
  • Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm
  • Salida de aire: delantera
  • Altura: 30 mm

Vantagem:

  • La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.
  • Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.
  • Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
  • Guiado preciso gracias a la carcasa estrecha y más larga.

Nota:

  • La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta