Disco de corte de diamante D1A1R 125x1,4x20,0 mm D151 (medio) para vidrio/cerámica/metal duro

N.º do artigo: 4007220355237
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4007220355237
EAN/GTIN 4007220355237
Número do fabricante 68412115
Número L L51220 17

Descrição

Descripción:

Las discos de corte de diamante con aglomerante galvánico pueden usarse tanto para el amolado seco como húmedo. Los discos de corte de diamante con aglomerante galvánico se utilizan para el corte de materiales duros, como metal duro o cerámica, y plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC). Presentan un guiado óptimo para el corte gracias a su gran alojamiento de virutas.

Característica:

  • Segmento protector en cada cara: No disponible
  • Molde: D
  • Ancho, unid. métrica: 1.4 mm
  • Espesor de hoja: 1 mm
  • Ø agujero: 20 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: D 151

Ventaja:

  • El recubrimiento continuo es especialmente adecuado para un corte muy fino.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: El grano fino D 151 es adecuado para el corte de vidrio, cerámica o metal duro. En el caso de geometrías pequeñas, también es adecuado para rebordear y tronzar plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC).
  • Tipo de trabajo: Corte; Realización de aberturas; Rebordeado
  • Tipos de máquina: Amoladora angular; Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Materiales abrasivos
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Vidrio
    • Cerámica técnica
    • Metal duro
    • Materiales que se pueden procesar: Materiales abrasivos; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Vidrio; Cerámica técnica; Metal duro

Volumen de suministro:

  • Bajo pedido, disponemos de soluciones de herramientas específicas para cada cliente.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta